그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 |
처리 | 유리 섬유 |
머리 Dia. | 2" |
헤드 재료 | 망간 청동 |
머리 무게 | 60.8 오즈. |
전체 길이 | 14.125 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 비 스파크, 비 자기 |
UPC | 008298801057 |
선박 중량 (kg) | 1.92 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 35.88 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8205206000 |
프로덕트 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSBRZDF15FG10 | 1-3 / 8 " | 24 온스 | 14.125 " | ₩ 160,247 | ||
NSBRZDF26FG10 | 1-3 / 8 " | 41.6 오즈. | 14.25 " | ₩ 225,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.