COUNCIL TOOL
Council Tool Company는 건설, 철도, 광업 및 석유화학 산업에 사용하기에 이상적인 중장비 수공구를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 광범위한 도구에는 축, 곡괭이, 손도끼, 망치, 타격 도구, 단조 막대 및 C-클램프가 포함됩니다. Council Tool Pulaski 축은 미국 산림청 사양(5100-355E)에 따라 설계되었으며, 단조 강철 헤드가 핸들에 유압식으로 장착되고 톱니 모양의 PVC 웨지로 추가로 고정되어 바이트 팩터를 개선합니다. 손으로 날카롭게 만든 이 축은 건조된(수분 함량 10% 미만) 눈 부분이 특징이며 테이퍼진 내부 디테일이 있어 수축이나 풀림을 줄이는 동시에 강력한 기계적 결합도 가능합니다. 이중 비트 미국산 히코리 및 클래드 스타일의 유리 섬유 핸들로 제공되며 조경, 굴착 또는 제지 작업에 이상적입니다. 브랜드의 엔지니어 또는 대장장이용 해머는 눈에 띄는 스파이크, 콜드 끌, 착암기 및 강화 못에 이상적입니다. ASME 승인을 받은 이 해머는 열처리를 통해 미세한 입자 구조를 생성하고 경도 깊이(Rockwell Rc 46-54)를 높여 안전성과 인성을 높였습니다. 손잡이, 톱니, 방화 날개 등 다양한 제품과 교체 부품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
로깅 도구맥레오드(McLeod) 공구는 덤불 및 기타 표면 잔해 제거는 물론 산불 진화선 구축에도 적합합니다. 땅을 파거나 파헤칠 수 있도록 성형 및 예리하게 가공된 탄소강 칼날과 강도를 강화한 페룰 조인트가 특징입니다. (5 제품)
네일 풀러 난파 및 프라이 바강철/고탄소강 굴착 바, 구즈넥 레킹 바, 핀치 포인트 크로바는 수동으로 보드를 분리하고 못을 제거하는 데 적합합니다. 24~72인치 길이 변형 가능 (6 제품)
엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치눈에 띄는 스파이크, 콜드 끌, 암석 드릴 및 경화 못을 위해 설계된 열처리 해머입니다. 미세한 조직을 형성하고 경도를 높였습니다(Rockwell Rc 46-54). 2.5, 3, 4lb 헤드 무게 옵션 제공 (9 제품)
썰매정밀 가공된 타격면과 유리섬유/히코리 나무 손잡이가 특징인 크로스핀/대장장이 해머는 단조 및 리벳 작업에 이상적입니다. 3파운드 및 4파운드 헤드 무게로 제공 (10 제품)
파트(부품)축, 화재 갈퀴, 화재 찰싹 때리기 및 큰 망치와 함께 사용하도록 설계된 교체 핸들입니다. 유리 섬유, 히코리, 강철 및 목재 재료로 제공됩니다. 리벳이있는 별도의 목재 화재 갈퀴 이빨도 사용 가능 (10 제품)
휴대용 및 작업 조명 액세서리(10 제품)
녹아웃 홀 펀치손으로 베벨 된 타격면과 강력한 기계적 결합을 제공하기 위해 헤드에 유압식으로 삽입 된 핸들이 특징 인 백 아웃 펀치. 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 및 1 인치 구멍 크기 변형으로 제공 (10 제품)
Wildland Fire 손 도구자연 덮개 화재를 효과적으로 제어, 포위 및 소화하고, 덩굴을 베거나, 갈퀴질하거나, 옮기도록 설계된 소화 갈퀴, 소화삽, 소화용 솔, 삽/곡괭이 겸용 도구가 포함되어 있습니다. 강철, 고무 및 고탄소강 헤드 소재로 제공됩니다. (7 제품)
볼핀 해머(3 제품)
화재 조사 도구(74 제품)
플랜지 셋업 웨지(1개 상품)
블레이드 폐기(2 제품)
리벳 팅 / 치핑 해머 선택(27 제품)
말렛 데드 블로우 해머(18 제품)
콤비네이션 그릿 샤프닝 스톤(3 제품)
웹 슬링(2 제품)
기타 후크(3 제품)
래치(2 제품)
위원회 도구 정보
Council Tool Company는 건설, 철도, 광업 및 석유화학 산업에 사용하기에 이상적인 중장비 수공구를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 광범위한 도구에는 축, 곡괭이, 손도끼, 망치, 타격 도구, 단조 막대 및 C-클램프가 포함됩니다. Council Tool Pulaski 축은 미국 산림청 사양(5100-355E)에 따라 설계되었으며, 단조 강철 헤드가 핸들에 유압식으로 장착되고 톱니 모양의 PVC 웨지로 추가로 고정되어 바이트 팩터를 개선합니다. 손으로 날카롭게 만든 이 축은 건조된(수분 함량 10% 미만) 눈 부분이 특징이며 테이퍼진 내부 디테일이 있어 수축이나 풀림을 줄이는 동시에 강력한 기계적 결합도 가능합니다. 이중 비트 미국산 히코리 및 클래드 스타일의 유리 섬유 핸들로 제공되며 조경, 굴착 또는 제지 작업에 이상적입니다. 브랜드의 엔지니어 또는 대장장이용 해머는 눈에 띄는 스파이크, 콜드 끌, 착암기 및 강화 못에 이상적입니다. ASME 승인을 받은 이 해머는 열처리를 통해 미세한 입자 구조를 생성하고 경도 깊이(Rockwell Rc 46-54)를 높여 안전성과 인성을 높였습니다. 손잡이, 톱니, 방화 날개 등 다양한 제품과 교체 부품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.