COTTERMAN WMX10R37A9P3 롤링 안전 사다리 미조립 플랫폼 100인치 | AG6RKA 46C343

COTTERMAN WMX10R37A9P3 회전 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 100inh

항목: AG6RKA 모델: WMX10R37A9P3교차 참조: 46C343
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 7,252,070 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목롤링 안전 사다리
작동 유형락 스텝
조립 / 미 조립미 조립
베이스 깊이86 "
기본 너비37 "
바닥 폭37 "
등반 각59 학위
색상그레이 / 옐로우
마감재 분말 코팅
난간 높이42 "
손잡이 포함가능
부하 용량1000의 파운드
자재강철
단계 수10
전체 높이142 "
전체 폭37 "
플랫폼 깊이24 "
플랫폼 높이100 "
플랫폼 폭24 "
단계 깊이7"
스텝 폭24 "
밟다오픈 그립

배송 정보:

선박 중량 (kg) 212.4
선박 높이 (cm)119.38
선박 길이 (cm)457.2
선박 폭 (cm)99.06
HS 코드7308909090

제품 변형

프로덕트모델플랫폼 높이베이스 깊이기본 너비밟다바닥 폭색상단계 수전체 높이가격
COTTERMAN WMX08R37A3P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 80인치 높이 | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "톱니 모양37 "크롬 / 옐로우8122 "₩ 6,883,502
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 120인치 높이 | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "톱니 모양42 "크롬 / 옐로우12162 "₩ 8,136,292
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 80인치 높이 | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "오픈 그립37 "크롬 / 옐로우8122 "₩ 6,570,462
RFQ
COTTERMAN WMX11R42A9P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 110인치 높이 | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "오픈 그립42 "크롬 / 옐로우11152 "₩ 7,301,560
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 120인치 높이 | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "오픈 그립42 "크롬 / 옐로우12162 "₩ 7,864,815
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "톱니 모양37 "그레이 / 옐로우592 "₩ 6,062,700
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 롤링 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 60인치 H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "톱니 모양37 "그레이 / 옐로우6102 "₩ 6,374,830
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

COTTERMAN WMX10R37A9P3 회전 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 100inh
₩ 7,252,070 /단위