COTTERMAN M24WC C1 고정 사다리 워크스루 26피트 8인치 H 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 사다리 |
등반 각 | 90 학위 |
출구 | 앞으로 |
마감재 | 그레이 파우더 코트 |
사다리 높이 | 23ft. |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
가로대 수 | 24 |
단계 수 | 24 |
전체 높이 | 26 '8 " |
전체 폭 | 20 " |
렁 디아. | 3 / 4 " |
렁 폭 | 16 " |
계단 각도 | 90 학위 |
스텝 폭 | 16 " |
최고 단계 높이 | 23 피트 |
위에서 아래로 렁 | 23 피트 |
밟다 | 골판지 |
트레드 깊이 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 216.45 |
선박 높이 (cm) | 812.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 사다리 높이 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 14ft. | 15 | 17 '8 " | 28 " | ₩ 3,004,715 | RFQ
|
M19WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 28 " | ₩ 3,903,200 | RFQ
|
M23WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 22ft. | 23 | 25 '8 " | 28 " | ₩ 4,401,460 | RFQ
|
M25WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 24ft. | 25 | 27 '8 " | 28 " | ₩ 5,075,122 | RFQ
|
M27WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 26ft. | 27 | 29 '8 " | 28 " | ₩ 5,279,155 | RFQ
|
M29WC C1 | 안전 케이지가있는 고정 사다리 | 28ft. | 29 | 31 '8 " | 28 " | ₩ 5,759,127 | RFQ
|
M13WC C1 | 고정 사다리 | 12ft. | 13 | 15 '8 " | 22 " | ₩ 2,410,362 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.