COTTERMAN A7R2630A3B3C50P6 회전 사다리에 의하여 용접되는 손잡이지주 플랫폼 70 인치 고도
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 57 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 용접 알루미늄 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 100 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 70 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 254 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 조립 / 미 조립 | 베이스 깊이 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | 롤링 사다리 | 용접 | 20 " | 알류미늄 | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | ₩ 617,872 | ||
A2N2626A3B3C50P1 | 롤링 사다리 | 용접 | 23 " | 알류미늄 | 2 | 20 " | 20 " | 24 " | ₩ 912,887 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 조립 된 | 29 " | 알류미늄 | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | ₩ 1,142,907 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 용접 | 36 " | 알류미늄 | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | ₩ 1,249,237 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | 롤링 사다리 | 조립 된 | 23 " | 용접 알루미늄 | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | ₩ 789,635 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | 롤링 사다리 | 조립 된 | 23 " | 용접 알루미늄 | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | ₩ 801,150 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | 롤링 사다리 | 조립 된 | 29 " | 용접 알루미늄 | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | ₩ 1,032,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.