COTTERMAN 4TR18A6E20B8C1P6 회전 사다리 용접 난간 플랫폼 40 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
작동 유형 | 틸트 및 롤 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 47 " |
기본 너비 | 20 " |
바닥 폭 | 20 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 70 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 119.38 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 부하 용량 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 441,367 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 563,027 | ||
2TR18A3E10B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 540,837 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 694,977 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 407,855 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 490,840 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 틸트 및 롤 | 용접 | 450의 파운드 | 용접 강철 | 2 | 50 " | - | ₩ 815,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.