COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 회전 작업 플랫폼 단일 측면 강철 30 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 43 " |
베이스 길이 | 43 " |
기본 너비 | 28 " |
바닥 폭 | 28 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
난간 높이 | 30 " |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
가드 레일 수 | 3 |
다리 수 | 2 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
플랫폼 깊이 | 24 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 플랫폼 깊이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WP2436A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 575,627 | |
2WP2448A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 739,970 | |
2WP2460RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 24 " | 24 " | 톱니 모양 | ₩ 1,305,850 | |
2WP3624A3B8AC1P6 | 24 " | 34 " | 34 " | 20 " | 24 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 630,647 | |
2WP3636A3B8AC1P6 | 36 " | 46 " | 46 " | 20 " | 36 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 826,560 | |
2WP3648A3B8AC1P6 | 48 " | 58 " | 58 " | 20 " | 48 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 968,117 | |
2WP3660RA3B4B8AC1P6 | 60 " | 70 " | 70 " | 20 " | 60 " | 36 " | 36 " | 톱니 모양 | ₩ 1,779,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.