COTTERMAN 3TA26A3E10B8C50P6 롤링 사다리 용접 난간 플랫폼 30 인치 높이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 및 롤 사다리 |
작동 유형 | 틸트 및 롤 |
조립 / 미 조립 | 용접 |
베이스 깊이 | 30 " |
기본 너비 | 28 " |
바닥 폭 | 28 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 용접 알루미늄 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | US |
모델 | 자재 | 작동 유형 | 베이스 깊이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TA18A3E10B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 24 " | 2 | 50 " | 10 " | 20 " | 16 " | ₩ 859,915 | |
3TA18A3E10B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 30 " | 3 | 60 " | 10 " | 30 " | 16 " | ₩ 1,147,300 | |
4TA18A3E10B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 37 " | 4 | 70 " | 10 " | 40 " | 16 " | ₩ 1,310,225 | |
5TA18A3E10B8C50P6 | 알류미늄 | 풋 페달 | 43 " | 5 | 80 " | 10 " | 50 " | 16 " | ₩ 1,555,995 | RFQ
|
2TA18A3E20B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 34 " | 2 | 50 " | 20 " | 20 " | 16 " | ₩ 1,088,675 | |
3TA18A3E20B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 40 " | 3 | 60 " | 20 " | 30 " | 16 " | ₩ 1,304,957 | |
4TA18A3E20B8C50P6 | 용접 알루미늄 | 틸트 및 롤 | 47 " | 4 | 70 " | 20 " | 40 " | 16 " | ₩ 1,535,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.