항목 | 단계 |
ANSI 유형 | IA |
베이스 깊이 | 34 " |
바닥 폭 | 28 " |
폐쇄 깊이 | 34 " |
닫힌 높이 | 30 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 밝게 |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
순 무게 | 22의 파운드. |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 30 " |
단계 깊이 | 10 " |
최고 단계 높이 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 바닥 폭 | 마감재 | 자재 | 순 무게 | 단계 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302N2626A3E10B1C1P6 | 23 " | 27 " | 분말 코팅 | 강철 | 25의 파운드. | 2 | 20 " | ₩ 310,852 | ||
1403N2628A3E10B1C1P1 | 34 " | 28 " | 분말 코팅 | - | 43의 파운드. | 3 | 30 " | ₩ 627,795 | ||
1802N2626A3E10B1C50P6 | 23 " | 27 " | 밝게 | 알류미늄 | 14의 파운드. | 2 | 20 " | ₩ 553,385 | ||
1803N3232A3E10B1C50P6 | 33 " | 33 " | 밝게 | 알류미늄 | 24의 파운드. | 3 | 30 " | ₩ 914,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.