COTTERMAN 1713R2642A1E12B4W4C1P3 회전 사다리 난간 플랫폼 130 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 125 " |
기본 너비 | 42 " |
바닥 폭 | 42 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 42 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 13 |
전체 높이 | 172 " |
플랫폼 깊이 | 12 " |
플랫폼 높이 | 130 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 확장 된 금속 |
선박 중량 (kg) | 166.95 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 472.44 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 밟다 | 바닥 폭 | 등반 각 | 난간 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709R2632A1E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | 확장 된 금속 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 9 | ₩ 2,456,702 | RFQ
| |
1709R2632A3E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | 톱니 모양 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 9 | ₩ 2,485,875 | RFQ
| |
1709R2632A6E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | 천공 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 9 | ₩ 2,420,600 | RFQ
| |
1710R2632A1E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | 확장 된 금속 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 10 | ₩ 2,629,550 | RFQ
| |
1710R2632A3E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | 톱니 모양 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 10 | ₩ 2,641,432 | RFQ
| |
1710R2632A6E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | 천공 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 10 | ₩ 2,577,505 | RFQ
| |
1711R2632A1E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | 확장 된 금속 | 32 " | 50 학위 | 30 " | 11 | ₩ 2,772,315 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.