항목 | 스텝 스탠드 |
베이스 깊이 | 33 " |
기본 너비 | 32 " |
바닥 폭 | 32 " |
폐쇄 깊이 | 30 " |
닫힌 높이 | 32 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 30 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 길이 | 10 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 고정 단계 |
저장 크기 깊이 | 30 " |
저장 크기 길이 | 32 " |
저장 크기 너비 | 33 " |
최고 단계 높이 | 30 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 길이 | 스텝 스툴 제품 그룹 | 밟다 | 바닥 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001N1818A5E10B3C1P1 | 12 " | 18 " | 18.5 " | 10 " | 10 " | - | 연마 매트 | 18.5 " | ₩ 338,782 | ||
1801N3031A3E12B1C50P6 | 10 " | 16 " | 31 " | 11.75 " | 28.125 " | 고정 플랫폼 | 톱니 모양 | 31 " | ₩ 370,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.