COTTERMAN 1009R1824A3E10B4C1P6 회전 사다리 조립 난간 플랫폼 90 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 깊이 | 65 " |
기본 너비 | 24 " |
바닥 폭 | 24 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 베이크 온 파우더 코트 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 9 |
전체 높이 | 120 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 90 " |
플랫폼 폭 | 16 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 16 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 60.3 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 170.18 |
선박 폭 (cm) | 304.8 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 손잡이 포함 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 무게 | 용접 | 용접 강철 | 4 | 70 " | 10 " | ₩ 825,475 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 9 | 120 " | 10 " | ₩ 2,112,670 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,228,710 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,393,910 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | 틸트 및 롤 사다리 | 가능 | 틸트 및 롤 | 용접 | 강철 | 4 | 70 " | 30 " | ₩ 1,292,445 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,687,612 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | 롤링 사다리 | 가능 | 풋 페달 | 용접 | 강철 | 5 | 80 " | 30 " | ₩ 1,757,402 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.