플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CORBIN CL3351 AZD 626 CL6 레버 잠금 장치 키가 없는 입구 LFIC | AH9LRH 40JG51

CORBIN CL3351 AZD 626 CL6 레버 잠금 장치 잠금 해제 입구 LFIC

재고 있음 있음
항목: AH9LRH 모델: CL3351 AZD 626 CL6크로스 참조: 40JG51

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,236,060 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레버 잠금 장치
ADA 준수아니
역수2.75 "
핵심 유형엘픽
마감재 새틴 크롬
화재 등급3 시간.
학년1
손잡이 재질압력 주조 아연
핸들 타입지레
키 유형키가 지정되지 않음
키홈 유형없음
위치 유형상업, 기관
Lockset 기능입구
Lockset 성능 강도엑스트라 헤비 듀티
키 수0
핀 수0
필요한 문 두께1-3 / 4 "~ 2"
스트라이크 딤.1-1/4" x 4-7/8"
스트라이크 유형ASA / 커브 드 립 스트라이크
스타일CL3300 스트레이트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.18
선박 높이 (cm)11.43
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)20.32
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 전기 / 기계 : 기계
  • 저항하는 합자 : 아니오
  • 장붓 구멍 / 원통형 : 원통형

제품 변형

프로덕트모델키 유형키홈 유형키 수핀 수스타일가격
CORBIN CL3310 PZD 626 레버 잠금 장치 통로 기계 | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626키가 지정되지 않음없음--3300 곡선₩ 1,092,280
CORBIN CL3320 PZD 626 레버 잠금 장치 프라이버시 기계 | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626키가 지정되지 않음없음--3300 곡선₩ 1,264,987
CORBIN CL3320H PZD 626 레버 잠금장치 병원 프라이버시 정비사 | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626키가 지정되지 않음없음--3300 곡선₩ 1,117,760
CORBIN CL3320TO PZD 626 레버 잠금장치 타임아웃 기계식 | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626키가 지정되지 않음없음--3300 곡선₩ 1,093,435
CORBIN CL3329 PZD 626 레버 잠금 장치 호텔 기계식 고정 | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626다른코빈 L4263300 곡선₩ 1,453,235
CORBIN CL3332 PZD 626 레버 Lockset Institution Mechanic Fixed | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626다른코빈 L4263300 곡선₩ 1,461,075
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 레버 Lockset Institution IC 6핀 | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6키가 지정되지 않음없음--3300 곡선₩ 1,504,107

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CORBIN CL3351 AZD 626 CL6 레버 잠금 장치 잠금 해제 입구 LFIC
₩ 1,236,060 /단위