그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉장고 / 냉동고 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F, +/- 1도 C |
케이스 재질 | 플라스틱 |
다이얼 크기 | 2-1/8" x 2-7/8" |
숫자 크기 | 7 / 8 " |
디스플레이 | LCD |
길이 | 10ft. |
줄기 길이 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -25도 ~ 180도 |
UPC | 070131518019 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.02 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 9025198080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.