항목 | 내열 장갑 |
색상 | 자연의 |
동 | 뜨다 |
절단 | Clute |
길이 | 10.5 " |
라이너 재료 | 면 |
자재 | 폴리 에스텔 / 코튼 |
최대 온도 | 250도 F |
크기 | L |
엄지 스타일 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 6216003800 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 절단 | 길이 | 라이너 재료 | 크기 | 엄지 스타일 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AP36 | 백 | 건 | 9" | Unlined | S | 비행 | 2 | ₩ 4,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.