항목 | 내열 장갑 |
색상 | 백 |
동 | 뜨다 |
절단 | 건 |
직물 무게 | 24 온스 |
길이 | 9" |
라이너 재료 | Unlined |
자재 | 폴리 에스텔 / 코튼 |
최대 온도 | 250도 F |
크기 | S |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6116928800 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 절단 | 길이 | 라이너 재료 | 크기 | 엄지 스타일 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MPK7 | 자연의 | Clute | 10.5 " | 면 | L | 직진 | 2 | ₩ 8,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.