항목 | 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 파란색 |
가장자리 | 댐 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 나무 마루로 |
매트 위빙 | 니들 펀치 |
표면 재질 | 폴리 프로필렌 |
두께 | 3 / 8 " |
무게 | 12.0 온스 / sq. yd. |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
프로덕트 | 모델 | 표면 재질 | 백업 재료 | 색상 | 두께 | 무게 | 폭 | 가장자리 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9MUA4 | 고무 | 고무 | 검정 | 1 / 4 " | - | 4ft. | 경 사진 | 6" | ₩ 313,967 | ||
8VYK6 | 나일론 | 비닐 | 빨간색 | 3 / 8 " | 24.0 온스 / sq. yd. | 4ft. | 경 사진 | 6" | ₩ 394,047 | ||
34L265 | 폴리 프로필렌 | 고무 | 파란색 | 3 / 8 " | 12.0 온스 / sq. yd. | 3ft. | 댐 | 5ft. | ₩ 143,062 | ||
34L266 | 폴리 프로필렌 | 고무 | 파란색 | 3 / 8 " | 12.0 온스 / sq. yd. | 4ft. | 댐 | 6" | ₩ 231,700 | ||
9NRK9 | 나일론 | 비닐 | 파란색 | 3 / 8 " | 24.0 온스 / sq. yd. | 3ft. | 경 사진 | 5ft. | ₩ 227,482 | ||
8V355 | 폴리 프로필렌 | 비닐 | 갈색 | 3 / 8 " | 22.0 온스 / sq. yd. | 3ft. | 비닐 테두리 | 5ft. | ₩ 144,375 | ||
9MN29 | 폴리 프로필렌 | 비닐 | 갈색 | 3 / 8 " | 22.0 온스 / sq. yd. | 3ft. | 비닐 테두리 | 4ft. | ₩ 65,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.