항목 | 듀오 핸드 믹서 |
Frame | 강철 |
처리 | 강철 |
HP | 1-29/32 |
잠금 시스템 | 트리거 용 안전 잠금 장치 |
모터 | 110V |
순 무게 | 17.4의 파운드 |
전체 높이 | 37 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 15 " |
UPC | 818277087255 |
휠 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 11.73 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 8467290095 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.