플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-218 샤프트 칼라 표준 클램프 2-3/16인치 보어 직경 | AH7NDE 36WZ25

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-218 샤프트 칼라 표준 클램프 2-3/16인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: AH7NDE 모델: H1C-218크로스 참조: 36WZ25

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 62,790 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.2.187 "
클리어런스 Dia.3.5 "
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재강철
조각 수1
작동 온도 범위화씨 0도 ~ 300도
외부 Dia.3.5 "
나사 재질강철
나사 크기5/16 "-24 X 1
5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)1.59
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8487900080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재작동 온도 범위외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-1/4인치 스테인리스 스틸 | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F4.5 "스테인리스 강3 / 8 "-24₩ 575,732
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-7/16인치 스테인리스 스틸 | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F4.75 "스테인리스 강3 / 8 "-24₩ 528,692
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-1/2인치 스테인리스 스틸 | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F4.75 "스테인리스 강3 / 8 "-24₩ 700,105
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-15/16인치 스테인리스 스틸 | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "스테인리스 강-40도 ~ 800도 F5.25 "스테인리스 강3 / 8 "-24₩ 864,325
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-1/4인치 스틸 | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "흑색 산화물 강철화씨 0도 ~ 300도4.5 "강철3 / 8 "-24₩ 219,922
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-7/16인치 스틸 | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "흑색 산화물 강철화씨 0도 ~ 300도4.75 "강철3 / 8 "-24₩ 182,577
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 샤프트 칼라 클램프 1피스 3-1/2인치 스틸 | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "흑색 산화물 강철화씨 0도 ~ 300도4.75 "강철3 / 8 "-24₩ 183,015

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-218 샤프트 칼라 표준 클램프 2-3/16인치 보어 직경
₩ 62,790 /단위