플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW 커플링 리지드 스틸 | AF8YQF 29NK76

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW 커플 링 리지드 스틸

재고 있음 있음
항목: AF8YQF 모델: CC-200-200-KW크로스 참조: 29NK76

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 508,847 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 샤프트 커플 링
보어 직경.2 "X 2"
클리어런스 Dia.3-1 / 4 "
키홈 폭1 / 2 "
자재강철
최대 RPM4000
최대. 토크9500파운드
외부 Dia.3.25 "
전체 길이3.25 "
나사 크기5 / 16-24 x 1 "
타입XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.01
선박 높이 (cm)12.4
선박 길이 (cm)8.26
선박 폭 (cm)8.26
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델타입보어 직경.클리어런스 Dia.키홈 폭최대. 토크외부 Dia.전체 길이나사 크기가격
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 커플링 리지드 스틸 | AF8YPU 29NK65 CC-075-075일체형 클램프 타입, 키홈 없음3 / 4 "X 3 / 4"1-3 / 4 "-1850파운드1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"₩ 94,342
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 커플링 리지드 스틸 | AF8YPV 29NK66 CC-100-100일체형 클램프 타입, 키홈 없음1 "X 1"2"-2470파운드1.75 "3"1/4-28 x 5/8"₩ 99,802
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 커플링 리지드 스틸 | AF8YPW 29NK67 CC-125-125일체형 클램프 타입, 키홈 없음1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080파운드2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"₩ 131,005
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 커플링 리지드 스틸 | AF8YPX 29NK68 CC-150-150일체형 클램프 타입, 키홈 없음1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700파운드2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"₩ 161,752
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 커플링 리지드 스틸 | AF8YPY 29NK69 CC-175-175일체형 클램프 타입, 키홈 없음1-3/4" x 1-3/4"3"-8310파운드3"3"5 / 16-24 x 1 "₩ 311,780
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 커플링 리지드 스틸 | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200일체형 클램프 타입, 키홈 없음2 "X 2"3-1 / 4 "-9500파운드3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "₩ 368,707
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW 커플링 리지드 스틸 | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWXNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함3 / 4 "X 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850파운드1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"₩ 100,380

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW 커플 링 리지드 스틸
₩ 508,847 /단위