그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코발트 엔드 밀 |
코너 반경 | 0 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 1 / 2 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 두 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | HDC-4C |
자재 | 코발트 |
밀링 직경. | 1 / 2 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.125 " |
생크 직경 | 1 / 2 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207706030 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 종료 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C42602 | 1 / 8 " | 하나의 | 3 / 8 " | HGC-2 | 2 | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 38,010 | |
C42604 | 3 / 16 " | 하나의 | 7 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.375 " | 3 / 8 " | ₩ 38,517 | |
C42607 | 1 / 4 " | 하나의 | 1 / 2 " | HGC-2 | 2 | 2.437 " | 3 / 8 " | ₩ 41,387 | |
C42609 | 5 / 16 " | 하나의 | 9 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 41,492 | |
C42612 | 3 / 8 " | 하나의 | 9 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 44,362 | |
C32494 | 7 / 16 " | 하나의 | 13 / 16 " | HGC-2 | 2 | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 60,602 | |
C42616 | 1 / 2 " | 하나의 | 1" | HGC-2 | 2 | 3.25 " | 1 / 2 " | ₩ 68,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.