그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 505SS |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 1 31 / 32 " |
피치 | 40 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #6 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 33 / 64 " |
나사 유형 | UNF |
UPC | 094728835006 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.36 |
선박 길이 (cm) | 5 |
선박 폭 (cm) | 0.36 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50032 | 33 / 64 " | 505SS | 1 31 / 32 " | 40 | H3 | 0.141 " | #6 | 플러그 | ₩ 73,899 | |
C50035 | 33 / 64 " | 505SS | 2 5 / 64 " | 36 | H3 | 0.168 " | #8 | 플러그 | ₩ 83,895 | |
C50036 | 33 / 64 " | 505SS | 2 5 / 64 " | 36 | H5 | 0.168 " | #8 | 플러그 | ₩ 76,465 | |
C50051 | 63 / 64 " | 505SS | 3 15 / 64 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 플러그 | ₩ 121,705 | |
C50065 | 5 / 16 " | 506SS | 1 31 / 32 " | 40 | H3 | 0.141 " | #6 | 수정 된 바닥 | ₩ 86,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.