그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 반경 엔드 밀 |
코너 반경 | 1 / 16 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | TiCN |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 42 학위 |
절단 길이 | 3" |
목록 번호 | PM538R |
자재 | 분말 금속 |
밀링 직경. | 3 / 4 " |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 5.25 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.9 |
선박 길이 (cm) | 16.89 |
선박 폭 (cm) | 2.9 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 코너 반경 | 마감재 | 생크 직경 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40033 | 3.875 " | 1 / 16 " | TiCN | 3 / 4 " | 42 학위 | 1.625 " | PM538R | 분말 금속 | ₩ 300,282 | |
C40035 | 3.875 " | 1 / 8 " | TiCN | 3 / 4 " | 42 학위 | 1.625 " | PM538R | 분말 금속 | ₩ 367,482 | |
C40064 | 4.75 " | 1 / 16 " | TiCN | 3 / 4 " | 42 학위 | 2.25 " | PM538R | 분말 금속 | ₩ 376,162 | |
C40066 | 4.75 " | 1 / 8 " | TiCN | 3 / 4 " | 42 학위 | 2.25 " | PM538R | 분말 금속 | ₩ 411,372 | |
C40038 | 5.25 " | 1 / 8 " | TiCN | 3 / 4 " | 42 학위 | 3" | PM538R | 분말 금속 | ₩ 464,467 | |
C40039 | 4.5 " | 1 / 16 " | TiCN | 1" | 42 학위 | 2" | PM538R | 분말 금속 | ₩ 528,062 | |
C40041 | 4.5 " | 1 / 8 " | TiCN | 1" | 42 학위 | 2" | PM538R | 분말 금속 | ₩ 539,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.