항목 | 공기 감지 스위치 |
깊이 | 6-1 / 8 " |
차동 (In. WC) | 0.02 |
전기 등급 | 300VA 파일럿 듀티 @ 115 ~ 277VAC, 15A, 277VAC에 비유 도성 |
높이 | 2 15 / 16 " |
장착 구멍 OC | 3-57 / 64 인치 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 180 F |
압력 설정 범위 | 0.05 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 가시 돋친 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | H VAC/범용 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS-4150 | 2-3 / 4 " | 4.25 " | H VAC/범용 | 3.75 " | ₩ 52,430 | ||
NS2-0000-05 | 3-1 / 16 " | 1 11 / 16 " | 공조 OEM | 3.437 " | ₩ 38,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.