항목 | 산업용 써모 웰, 지연 |
보어 직경. | 0.44 " |
건설 | 황동 |
삽입 길이 | 1.5 " |
내부 나사산 크기 | 1-1 / 4-18 스트레이트 |
자재 | 황동 |
목 확장 | 1" |
프로세스 연결 | 3 / 4 "NPT |
생크 직경 | 0.62 " |
소켓 길이 | 4" |
줄기 길이 | 4" |
렌치 수당 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | CN |
모델 | 건설 | 자재 | 프로세스 연결 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24C482 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 6" | ₩ 144,217 | |
24C483 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 8" | ₩ 129,780 | |
24C484 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 1 인치 NPT | 12 " | ₩ 233,747 | |
24C485 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 1 인치 NPT | 18 " | ₩ 291,865 | |
24C487 | 황동 | 황동 | 3 / 4 "NPT | 6" | ₩ 64,137 | |
24C489 | 황동 | 황동 | 1 인치 NPT | 12 " | ₩ 14,105 | |
24C520 | 304 스테인레스 스틸 | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 "NPT | 4" | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.