항목 | 공기 감지 스위치 |
깊이 | 3-1 / 16 " |
지름 | 2 1 / 2 " |
차동 (In. WC) | 0.03 ~ 0.09 |
전기 등급 | 1/10 HP @ 120 ~ 277 VAC, 28 VA 파일럿 듀티 @ 24 VAC, 125 VA 파일럿 듀티 @ 120 VAC |
높이 | 1 11 / 16 " |
장착 구멍 OC | 3-5 / 32 인치 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 180 F |
압력 설정 범위 | 0.10-10.0 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 1/4 "OD |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 공조 OEM |
폭 | 3.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 54.86 |
선박 폭 (cm) | 54.36 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS-4150 | 2-3 / 4 " | 4.25 " | H VAC/범용 | 3.75 " | ₩ 52,430 | ||
DFS-221-112-395 | 6-1 / 8 " | 2 15 / 16 " | H VAC/범용 | 4.38 " | ₩ 49,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.