플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLE-LINE C23132 조버 비트 11/64인치 고속 강철 | AB9CMR 2BR16

CLE-LINE C23132 Jobber Bit 11/64in 고속 스틸

재고 있음 있음
항목: AB9CMR 모델 : C23132크로스 참조: 2BR16

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 3,867 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.171 "
치수 유형분수 인치
마감재 검은 산화물
플루트 길이2.125 "
학년무거운 의무
목록 번호1801
자재고속철
전체 길이3.25 "
포인트 각도135 학위
포인트 타입분리 점
생크 직경11 / 64 "
크기11 / 64 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)0.51
HS 코드8207504030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기동등한 십진수치수 유형마감재 플루트 길이목록 번호전체 길이생크 직경가격
CLE-LINE C18000 조버 비트 1/16인치 고속 강철 | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "분수 인치블랙 / 골드7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "₩ 2,992
CLE-LINE C18001 조버 비트 5/64인치 고속도강 | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "분수 인치블랙 / 골드1"18782"5 / 64 "₩ 3,202
CLE-LINE C18002 조버 비트 3/32인치 고속도강 | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "분수 인치블랙 / 골드1.25 "18782.25 "3 / 32 "₩ 3,377
CLE-LINE C18003 조버 비트 7/64인치 고속도강 | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "분수 인치블랙 / 골드1.5 "18782.625 "7 / 64 "₩ 3,500
CLE-LINE C18004 조버 비트 1/8인치 고속 강철 | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "분수 인치블랙 / 골드1.625 "18782.75 "1 / 8 "₩ 3,605
CLE-LINE C18005 조버 비트 9/64인치 고속도강 | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "분수 인치블랙 / 골드1.75 "18782.875 "9 / 64 "₩ 4,060
CLE-LINE C18006 조버 비트 5/32인치 고속도강 | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "분수 인치블랙 / 골드2"18783.125 "5 / 32 "₩ 4,357

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLE-LINE C23132 Jobber Bit 11/64in 고속 스틸
₩ 3,867 /단위