그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 1.0625 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 1-1 / 16 " |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 144mm |
학년 | 고성능 |
자재 | 카바이드 팁 |
전체 길이 | 208mm |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링, 연마, 헬리컬 릴리프 |
생크 직경 | 1" |
포함 된 크기 | 1-1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29602500 | 0.2500 | 분수 인치 | 39mm | 100mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 301,612 | |
29602570 | 0.2570 | 편지 | 39mm | 100mm | 1 / 4 " | F | ₩ 282,642 | |
29602656 | 0.2656 | 분수 인치 | 40mm | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | ₩ 282,642 | |
29602756 | 0.2756 | 메트릭 | 40mm | 4" | 6.50mm | 7.00mm | ₩ 282,642 | |
29602812 | 0.2812 | 분수 인치 | 40mm | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | ₩ 324,065 | |
29602969 | 0.2969 | 분수 인치 | 1.75 " | 106mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | ₩ 282,642 | |
29603125 | 0.3125 | 분수 인치 | 1.75 " | 106mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | ₩ 316,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.