그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 벨트 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6.3 |
벨트 크기 | 1/2 "W x 18"L |
CFM @ 완전 부하 | 25.6 |
Duty | 일반 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.5 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 13.375 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 손잡이 재질 | 주택 자재 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9779 | 12 " | 7 | 28 | 산업(공업) | 22,000 RPM | 고무 그립 | 알류미늄 | 0.35 | ₩ 481,372 | ||
CP5080-3260D12 | 11.375 " | 5.4 | 21.8 | 일반 | 26,000 RPM | 알류미늄 | 합성물 | 0.4 | ₩ 1,070,282 | ||
CP5080-4200D24 | 15.375 " | 6.3 | 25.6 | 일반 | 20,000 RPM | 알류미늄 | 합성물 | 0.5 | ₩ 1,129,992 | ||
CP5080-3260D12K | 11.375 " | 5.4 | 21.8 | 일반 | 26,000 RPM | 알류미늄 | 합성물 | 0.4 | ₩ 1,295,770 | ||
CP5080-4200H18K | 13.375 " | 6.3 | 25.6 | 일반 | 20,000 RPM | 알류미늄 | 합성물 | 0.5 | ₩ 1,407,980 | ||
CP5080-5220H18 | 13.375 " | 8 | 31.8 | 일반 | 22,000 RPM | 알류미늄 | 합성물 | 0.75 | ₩ 1,524,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.