그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 19.08 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 38.2 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 18,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | HP 1.2 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 14.2 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
직각 길이 | 아니 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.14 |
선박 높이 (cm) | 23.01 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 10.01 |
원산지 | HU |
모델 | 가변 속도 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 손잡이 재질 | HP | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3000-330R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 4.75 | 19.0 | 30,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.4 | 6" | ₩ 638,592 | |
CP3000-424R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | 24,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.5 | 7 23 / 32 " | ₩ 736,067 | |
CP3000-520R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 7.0 | 28.0 | 20,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.7 | 7 3 / 5 " | ₩ 835,205 | |
CP3000-325R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 4.2 | 17.0 | 25,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.4 | 6" | ₩ 634,392 | |
CP3000-415R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 5.3 | 21.2 | 15,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.5 | 7 23 / 32 " | ₩ 725,655 | |
CP3000-418R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 5.3 | 21.2 | 18,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.5 | 7 23 / 32 " | ₩ 737,887 | |
CP3000-420R | 가능 | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | 20,000 RPM | 복합 커버가있는 알루미늄 | 0.5 | 7 23 / 32 " | ₩ 729,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.