그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 스텁 드릴 |
동등한 십진수 | 0.3125 |
드릴 포인트 | 140도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 1.625 " |
분수 크기 | 5 / 16 " |
목록 번호 | 769 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 0.312 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78587 | 0.0469 | 1 / 2 " | 3 / 64 " | 1.5 " | 0.046 " | ₩ 43,977 | |
78588 | 0.0625 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 1.625 " | 0.062 " | ₩ 41,107 | |
78589 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16 " | 0.078 " | ₩ 39,865 | |
78590 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 0.093 " | ₩ 39,882 | |
78591 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 0.109 " | ₩ 44,695 | |
78592 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 0.125 " | ₩ 50,067 | |
78593 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 0.14 " | ₩ 52,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.