그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 150 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 11 |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
포함 된 크기 | 1mm ~ 6mm x 0.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
57725 | 25 | 1 ~ 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 ~ 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "및 13" | ₩ 368,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.