그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.042 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 짚 |
플루트 길이 | 11 / 16 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 550 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 1.625 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.042 " |
크기 | #58 |
UPC | 662355467282 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46601 | 0.015 " | 분수 인치 | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 64 " | 1 / 64 " | ₩ 12,617 | |
46602 | 0.031 " | 분수 인치 | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 7,017 | |
46603 | 0.046 " | 분수 인치 | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 5,547 | |
46723 | 0.059 " | 와이어 크기 | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.059 " | #53 | ₩ 5,915 | |
46724 | 0.055 " | 와이어 크기 | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.055 " | #54 | ₩ 5,915 | |
46725 | 0.052 " | 와이어 크기 | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.052 " | #55 | ₩ 5,915 | |
46726 | 0.046 " | 와이어 크기 | 3 / 4 " | 1.75 " | 0.046 " | #56 | ₩ 5,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.