그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 왼손 |
동등한 십진수 | 0.046 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 3 / 4 " |
목록 번호 | 150L |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 1.75 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.046 " |
크기 | #56 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44402 | 0.031 " | 분수 인치 | 1 / 2 " | 1.375 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 18,812 | |
44403 | 0.046 " | 분수 인치 | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 11,760 | |
44404 | 0.062 " | 분수 인치 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 10,255 | |
44405 | 0.078 " | 분수 인치 | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 9,975 | |
44406 | 0.093 " | 분수 인치 | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 10,500 | |
44407 | 0.109 " | 분수 인치 | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 11,305 | |
44408 | 0.125 " | 분수 인치 | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 11,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.