항목 | 측면 분무기가있는 주방 수도꼭지 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61 |
연결 | 1/2 "NPSM 남성 |
수도꼭지 작동 | Manual |
마감재 | 크롬 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 430-XJKABNF |
주둥이 길이 | 9" |
UPC | 611943545246 |
선박 중량 (kg) | 11.48 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8481805060 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
432-ABCP | ₩ 295,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.