그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측면 분무기가있는 주방 수도꼭지 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61 |
연결 | 1/2 "NPSM 남성 |
수도꼭지 작동 | Manual |
마감재 | 크롬 |
유량 | 1.5gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
구멍 수 | 2 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 430-XJKABNF |
주둥이 길이 | 9" |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 7.3 |
선박 길이 (cm) | 45.09 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 8481805060 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
432-MPABCP | ₩ 1,962,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.