그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 |
연결 | 1/2 "NPSM |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 일체형 캐스트 리지드 |
마감재 | 크롬 도금 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF |
주거, 상업 | Commercial |
주둥이 길이 | 5" |
UPC | 611943465209 |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 2.49 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 수 | 컴플라이언스 | 연결 | 구멍 수 | 교체 용 카트리지 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 수도꼭지 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-E12-665PAB | 1 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | Mfr. 번호 671-XJKABNF | 4.125 " | 측광 | 측광 | ₩ 416,360 | ||
802-V317ABCP | 2 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 4" | 압축 | Manual | ₩ 475,317 | ||
404-HZ665ABCP | 2 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | Mfr. 번호 671-XJKABNF | 5" | 측광 | 측광 | ₩ 786,292 | ||
404-665ABCP | 2 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | Mfr. 번호 671-XJKABNF | 5" | 측광 | 측광 | ₩ 812,910 | ||
700-호타비피 | 1 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | Mfr. 번호 1-100XTJKABNF | 3.375 " | 압축 | Manual | ₩ 250,950 | ||
333-336PSHABCP | 1 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | - | 3.375 " | 측광 | 측광 | ₩ 406,052 | ||
802-336ABCP | 2 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1 California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) Vermont Bill S.152 NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | - | 4" | 측광 | 측광 | ₩ 674,881 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.