그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고 채찍 |
색상 | 초기화 |
맞다 | 전통적인 고 충격 플라스틱 렌즈 |
셰이프 | 이상한 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8512902000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS3-QD-O | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 섬유 유리 | 3ft. | ₩ 145,810 | ||
FS5-QD-O | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 섬유 유리 | 5ft. | ₩ 108,570 | ||
FS6L-QD-O | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 섬유 유리 | 6ft. | ₩ 223,632 | RFQ
| |
FS6-QD-O | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 섬유 유리 | 6ft. | ₩ 149,100 | RFQ
| |
FS3 | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 유리 섬유 채찍, 플라스틱 코팅 나일론 메쉬 플래그 | 3ft. | ₩ 96,425 | ||
FS5 | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 유리 섬유 채찍, 플라스틱 코팅 나일론 메쉬 플래그 | 5ft. | ₩ 98,647 | ||
FS8 | 흰색 채찍, 주황색 깃발 | 유리 섬유 채찍, 플라스틱 코팅 나일론 메쉬 플래그 | 8ft. | ₩ 120,487 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.