그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 15.5 " |
높이 | 8.25 " |
자재 | 우레탄 |
표면 | 그루브 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3009 | 노란색 | 15 " | 11 " | 휠 꽉 | 그루브 | 15 7 / 64 " | ₩ 798,857 | ||
MC3010 | 노란색 | 17-11 / 16 " | 10 " | 휠 꽉 | 그루브 | 15 13 / 64 " | ₩ 1,192,502 | ||
MC3011 | 노란색 | 24.625 " | 16 " | 휠 꽉 | 그루브 | 14.5 " | ₩ 1,596,665 | ||
UC1500-4.5 | 주황색 | 11.5 " | 8" | 휠 꽉 | 그루브 | 7.75 " | ₩ 143,290 | ||
AC201 | 높은 가시성 노란색 | 5.5 " | 2.75 " | 항공기 바퀴 굄목 | 부드럽게 | 4.5 " | ₩ 170,852 | ||
AC4614-LR | 높은 가시성 노란색 | 14 " | 4" | 항공기 바퀴 굄목 | - | 6" | ₩ 309,925 | ||
AC4614-LR-RP | 높은 가시성 노란색 | 14 " | 4.25 " | 항공기 바퀴 굄목 | 부드럽게 | 6" | ₩ 681,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.