그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 15/32 "~ 29/32"하드 와이어 및 중간 하드 와이어, 5/32 "소프트 와이어 |
핸들 색상 | 파랑 빨강 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 길이 | 2 23 / 32 " |
턱 폭 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.125 " |
코 유형 | 홈 |
전체 길이 | 9" |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 29 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.