항목 | 공기 압축기 펌프 |
보어 직경. | 4-23 / 32 " |
건설 | 주철 / 알루미늄 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 9.4 |
HP | 3 |
윤활 유형 | 오일리스 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
장착 패턴 | 7 / 16 " |
NPT 아울렛 | 1" |
실린더 수 | 1 |
단계 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 18-21 / 64 " |
전체 높이 | 26 57 / 64 " |
전체 폭 | 22 " |
펌프 RPM | 650 |
회전 | CW |
Sheave 크기 @ 1725 RPM | 3-6/4" O.D. (3-1/2"PD) |
스트로크 길이 | 2-9 / 16 " |
밸브 타입 | 디스크 |
선박 중량 (kg) | 141.97 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 건설 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-20 | 3.75 " | 주철 | 20 " | 19 " | 18 " | ₩ 8,332,940 | ||
R2-30A-P22 | - | - | - | - | - | ₩ 13,584,042 | ||
S-40A | - | - | - | - | - | ₩ 8,145,550 | ||
R2-30A-P02 | - | - | - | - | - | ₩ 7,878,325 | ||
R2-30A-P05 | - | - | - | - | - | ₩ 9,498,405 | ||
R2-30A-P03 | - | - | - | - | - | ₩ 4,978,522 | ||
R2-30A-P01 | - | - | - | - | - | ₩ 4,391,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.