그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 전원 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 베어 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 99 |
맥스. 전압 | 1000V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.95 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 길이로 자르고, 발로 주문 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 6 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 와이어 색상 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF34-160-04-1 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | TPE | 0.77 " | 4 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 51,502 | ||
CF300-160-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.37 " | 1 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 10,465 | ||
CF310-160-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.39 " | 1 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 10,745 | ||
CF31-160-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.95 " | 4 | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 1,023,452 | ||
CF31-160-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.95 " | 4 | 차폐 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 3,969,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.