TELEMECANIQUE 센서 팔꿈치형 레버 작동식 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10V에서 300A , 액츄에이터 길이: 2.85 " , 본체 재질: 플라스틱 , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연결 타입: 30 "X 48" , DC 접점 정격: 6V에서 300A , 깊이: 7.06 " , 키: 1.18 " , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 4, 4X, 12 , 작동력: 0.18 피트-파운드 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 스타일: 작동하는 팔꿈치 레버 , 너비: 1.18 "