CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 99암페어
필터
재킷 색상 : 검정 , 최대. 앰프: 99 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 와이어 크기: 6 AWG
스타일 | 모델 | 와이어 색상 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF31-160-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.95 " | 4 | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 888,335 | |
A | CF31-160-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.95 " | 4 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 59,062 | |
A | CF31-160-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.95 " | 4 | 차폐 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 3,445,242 | |
B | CF34-160-04-1 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | TPE | 0.77 " | 4 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 53,094 | |
C | CF310-160-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.39 " | 1 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 12,075 | |
D | CF300-160-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.37 " | 1 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 11,620 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램핑 도구
- 다이얼 표시기
- 절연 채널 스트립 히터
- 오염 제거 샤워 프라이버시 스크린 및 쉘터
- 공정 온도계
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 상점 용품
- 특수 안전 장비
- 외부 페인트 및 얼룩
- 플로트 밸브 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 티, 튜브, 니켈 도금 황동
- TEMPCO 선형 적외선 세라믹 히터
- WESCO 가치 플라스틱 플랫폼 트럭
- FAZTEK 코너 내부 브래킷
- WHEATON 세포 배양 플라스크 용량
- ACROVYN 벽지, 검정, 아크로빈, 120인치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- MARTIN SPROCKET 가역형 주철 스톡평기어 6직경피치
- Arrow Pneumatics F3 시리즈 미립자 필터, 중간 흐름
- BROWNING SHR1 시리즈 스프라켓