항목 | 증발 식 쿨러 모터 |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 12.7/7.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 증발 냉각기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725/1140 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5/8 |
축 길이 | 2.125 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 베어링스 | Enclosure | 모터 인클로저 설계 | 모터 유형 | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2074B | 분할 위상 | 공 | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 분할 위상 | 1725 | 1 | 9 13 / 16 " | ₩ 538,300 | ||
SVB2074BV1 | 분할 위상 | 공 | Dripproof 열기 | Dripproof 열기 | 분할 위상 | 1725/1140 | 2 | 9 13 / 16 " | ₩ 631,277 | ||
V1104BL | 커패시터 시작 | 공 | 엽니다 | 엽니다 | 커패시터 시작 | 1725 | 1 | 11.75 " | ₩ 740,232 | ||
SV2104HV2 | 커패시터 시작 | 소매 | 엽니다 | 엽니다 | 커패시터 시작 | 1725/1140 | 2 | 12.125 " | ₩ 799,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.