항목 | 룸 에어컨 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
커패시터 필요 | 2MDV4 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 1.3-1.4 |
HP | 1/5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 4 15 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | OEM 교체 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 밴드 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 10 11 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CWLE |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 5.75 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 818255964059 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 5.24 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | 커패시터 필요 | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | 설치 | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCA4522 | 1501-1600 | 포함 사항 | 1.7-1.9 | 6" | 반지 | 1550 | 3 | 10 15 / 16 " | ₩ 358,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.