항목 | 벨트 구동 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.5 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56HZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 9.0-8.8/4.4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 12.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 83.1% |
전체 길이 | 14 9 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2 5 / 16 " |
스터드 패턴 | 5-13 / 16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 19.48 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8501516040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 몸 Dia. | 프레임 재질 | 공칭 효율성 | RPM 범위 | 축 길이 | 스터드 패턴 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1039L | 3450 | 6.625 " | 강철 | 85.2% | 3001-3600 | 2.25 " | 4-1/8 x 4-1/8" | 208-230/460 | ₩ 1,327,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.