CENTURY H155 범용 펌프 모터, 1/2hp, 3상, 3450rpm/2,850, 56J 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.4 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 56J |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 2.6-2.6 / 1.3A |
높이 | 6 7 / 16 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 8 1 / 2 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
맥스. SF 암페어 | 2.6-2.6 / 1.3A |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3450/2850 |
NEMA 디자인 | 없음 |
속도의 수 | 2 |
전체 길이 | 11 1 / 8 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.6 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 5 / 8 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 208-230/460V AC |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 모터 샤프트 설계 | Frame | 프레임 재질 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | 압연 강 | 자동차 | 3450 | 1 | 12 7 / 16 " | 1 | ₩ 1,195,722 | ||
H446 | 스레드 된 | 56J | 강철 | 없음 | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ₩ 764,557 | ||
H506 | 스레드 된 | 56J | 강철 | 없음 | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ₩ 925,855 | ||
H607 | 스레드 된 | 56J | 강철 | 없음 | 3450/2850 | 2 | 12 3 / 8 " | 3 | ₩ 1,167,705 | ||
H609ES | 건이 있는 | 56C | - | 없음 | 3450 | 1 | 12 1 / 2 " | 3 | ₩ 1,501,587 | ||
H733 | 스레드 된 | 56J | 강철 | 없음 | 3450/2850 | 2 | 12 7 / 8 " | 3 | ₩ 1,437,397 | ||
H734 | 스레드 된 | 56J | 강철 | 없음 | 3450 | 1 | 12 7 / 8 " | 3 | ₩ 1,586,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.