항목 | 룸 에어컨 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 5" |
볼트 서클 직경 | 4-11 / 16 " |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 1.2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 59 " |
길이 덜 샤프트 | 4 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 룸 에어컨 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1050 |
속도의 수 | 4 |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
링 투 링 센터 | 4.25 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 10-1 / 2 "Ea. |
샤프트 유형 | 평면 |
스터드 패턴 | 2-5 / 16 x 4 인치 |
스터드 크기 | 8-32 UNC |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735354353 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 3.82 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501402040 |
원산지 | CN |
모델 | 링 투 링 센터 | 몸 Dia. | 볼트 서클 직경 | RPM 범위 | 축 길이 | 스터드 패턴 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WJA7 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 334,215 | |
5WJA9 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 277 | 42Y | ₩ 326,585 | |
5WJC1 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 251,230 | |
5WJC2 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 277 | 42Y | ₩ 347,410 | |
5WJC3 | 4.25 " | 5" | 4-11 / 16 " | 1601-1700 | 10 "Ea. | 2-5 / 16 x 4 인치 | 115 | 42Y | ₩ 328,685 | |
5WJC4 | 5" | 5.625 " | 5.125 " | 1601-1700 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ₩ 305,847 | |
5WJC5 | 6.25 " | 5.625 " | 5.125 " | 1001-1100 | 8-1 / 2 "Ea. | 3-5/8 x 3-5/8" | 115 | 48Y | ₩ 428,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.