항목 | 바이오리 액션 튜브 |
생산 능력 | 50mL |
색상 | 초기화 |
졸업 범위 | .5mL ~ 50mL |
졸업 세분 | 2.5mm |
길이 | 120.23mm |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 상대 원심력 (xG) | 16000 |
외부 Dia. | 28.7mm |
온도. 범위 | -80도 ~ 100도 C |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
229479 | 118.14mm | ₩ 295,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.